7,89 €/ Unitéhors TVA
9,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,89 € | - |
10+ | 6,68 € | 15.30% |
25+ | 5,94 € | 24.70% |
50+ | 5,46 € | 30.72% |
100+ | 5,08 € | 35.54% |
250+ | 4,85 € | 38.55% |
500+ | 4,61 € | 41.57% |
1000+ | 4,49 € | 43.01% |
2500+ | 4,37 € | 44.58% |
5000+ | 4,26 € | 46.02% |
10000+ | 4,11 € | 47.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 018/024 X 30 - 030 X 3 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 24 mm |
D1 | 30 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |