5,56 €/ Unitéhors TVA
6,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,56 € | - |
10+ | 4,70 € | 15.38% |
25+ | 4,18 € | 24.79% |
50+ | 3,85 € | 30.77% |
100+ | 3,59 € | 35.38% |
250+ | 3,42 € | 38.46% |
500+ | 3,26 € | 41.37% |
1000+ | 3,16 € | 43.08% |
2500+ | 3,09 € | 44.44% |
5000+ | 2,99 € | 46.15% |
10000+ | 2,90 € | 47.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 018/022 X 28 - 026 X 2 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 28 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 22 mm |
D1 | 26 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |