4,56 €/ Unitéhors TVA
5,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,56 € | - |
10+ | 3,88 € | 15.00% |
25+ | 3,45 € | 24.38% |
50+ | 3,16 € | 30.63% |
100+ | 2,95 € | 35.42% |
250+ | 2,80 € | 38.54% |
500+ | 2,66 € | 41.67% |
1000+ | 2,61 € | 42.71% |
2500+ | 2,55 € | 44.17% |
5000+ | 2,47 € | 45.83% |
10000+ | 2,40 € | 47.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 018/022 X 20 - 026 X 2 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 22 mm |
D1 | 26 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |