Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 22 mm Ø ext., 18 mm WD

  • ERIKS:12441481
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,18 €/ Unitéhors TVA

5,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,18 €

-

10+

3,54 €

15.23%

25+

3,14 €

25.00%

50+

2,90 €

30.68%

100+

2,69 €

35.68%

250+

2,57 €

38.64%

500+

2,45 €

41.36%

1000+

2,38 €

43.18%

2500+

2,31 €

44.77%

5000+

2,26 €

45.91%

10000+

2,19 €

47.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 018/022 X 18 - 026 X 2
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
18 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
18 mm
D
22 mm
D1
26 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit