Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 16 mm Ø arbre, 28 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 22 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441476
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,56 €

-

10+

4,70 €

15.38%

25+

4,18 €

24.79%

50+

3,85 €

30.77%

100+

3,59 €

35.38%

250+

3,42 €

38.46%

500+

3,26 €

41.37%

1000+

3,16 €

43.08%

2500+

3,09 €

44.44%

5000+

2,99 €

46.15%

10000+

2,90 €

47.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 016/022 X 16 - 028 X 4
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
28 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
16 mm
D
22 mm
D1
28 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit