4,80 €/ Unitéhors TVA
5,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,80 € | - |
10+ | 4,07 € | 15.25% |
25+ | 3,61 € | 24.75% |
50+ | 3,33 € | 30.69% |
100+ | 3,09 € | 35.64% |
250+ | 2,95 € | 38.61% |
500+ | 2,80 € | 41.58% |
1000+ | 2,74 € | 42.97% |
2500+ | 2,66 € | 44.55% |
5000+ | 2,59 € | 45.94% |
10000+ | 2,50 € | 47.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 016/022 X 12 - 028 X 4 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 28 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |