7,70 €/ Unitéhors TVA
9,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,70 € | - |
10+ | 6,51 € | 15.43% |
25+ | 5,80 € | 24.69% |
50+ | 5,32 € | 30.86% |
100+ | 4,97 € | 35.43% |
250+ | 4,73 € | 38.52% |
500+ | 4,49 € | 41.60% |
1000+ | 4,37 € | 43.21% |
2500+ | 4,26 € | 44.69% |
5000+ | 4,13 € | 46.30% |
10000+ | 4,02 € | 47.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 016/022 X 32 - 028 X 3 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 32 mm |
Diamètre du bride | 28 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |