7,39 €/ Unitéhors TVA
8,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,39 € | - |
10+ | 6,25 € | 15.42% |
25+ | 5,59 € | 24.42% |
50+ | 5,13 € | 30.59% |
100+ | 4,78 € | 35.35% |
250+ | 4,56 € | 38.30% |
500+ | 4,32 € | 41.52% |
1000+ | 4,21 € | 43.06% |
2500+ | 4,09 € | 44.73% |
5000+ | 3,99 € | 46.02% |
10000+ | 3,88 € | 47.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 016/022 X 30 - 028 X 3 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 28 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |