5,13 €/ Unitéhors TVA
6,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,13 € | - |
10+ | 4,35 € | 15.19% |
25+ | 3,88 € | 24.44% |
50+ | 3,56 € | 30.56% |
100+ | 3,33 € | 35.19% |
250+ | 3,16 € | 38.33% |
500+ | 3,02 € | 41.11% |
1000+ | 2,93 € | 42.96% |
2500+ | 2,85 € | 44.44% |
5000+ | 2,78 € | 45.74% |
10000+ | 2,69 € | 47.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 016/022 X 15 - 028 X 3 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 28 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |