Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 16 mm Ø arbre, 24 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441471
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,89 €/ Unitéhors TVA

5,92 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,89 €

-

10+

4,13 €

15.53%

25+

3,69 €

24.66%

50+

3,40 €

30.49%

100+

3,16 €

35.34%

250+

3,02 €

38.25%

500+

2,85 €

41.75%

1000+

2,78 €

43.11%

2500+

2,71 €

44.66%

5000+

2,64 €

46.02%

10000+

2,57 €

47.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 016/020 X 25 - 024 X 2
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
16 mm
D
20 mm
D1
24 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit