4,13 €/ Unitéhors TVA
5,00 €TVA incluse
1368 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,13 € | - |
10+ | 3,50 € | 15.40% |
25+ | 3,12 € | 24.60% |
50+ | 2,88 € | 30.34% |
100+ | 2,69 € | 34.94% |
250+ | 2,55 € | 38.39% |
500+ | 2,42 € | 41.38% |
1000+ | 2,36 € | 42.99% |
2500+ | 2,28 € | 44.83% |
5000+ | 2,23 € | 45.98% |
10000+ | 2,17 € | 47.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 016/020 X 20 - 024 X 2 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 16 mm |
D | 20 mm |
D1 | 24 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |