Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 16 mm Ø arbre, 24 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441469
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,61 €/ Unitéhors TVA

4,37 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,61 €

-

10+

3,07 €

15.00%

25+

2,74 €

24.21%

50+

2,50 €

30.79%

100+

2,33 €

35.53%

250+

2,23 €

38.16%

500+

2,12 €

41.32%

1000+

2,07 €

42.63%

2500+

2,00 €

44.74%

5000+

1,95 €

46.05%

10000+

1,90 €

47.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 016/020 X 16 - 024 X 2
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
16 mm
D
20 mm
D1
24 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit