Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 28 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 22 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441468
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,68 €/ Unitéhors TVA

6,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,68 €

-

10+

4,80 €

15.55%

25+

4,28 €

24.75%

50+

3,92 €

30.94%

100+

3,66 €

35.62%

250+

3,50 €

38.46%

500+

3,31 €

41.81%

1000+

3,23 €

43.14%

2500+

3,14 €

44.82%

5000+

3,04 €

46.49%

10000+

2,97 €

47.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 015/022 X 16 - 028 X 3
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
28 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
15 mm
D
22 mm
D1
28 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit