6,46 €/ Unitéhors TVA
7,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,46 € | - |
10+ | 5,46 € | 15.44% |
25+ | 4,87 € | 24.56% |
50+ | 4,47 € | 30.88% |
100+ | 4,18 € | 35.29% |
250+ | 3,97 € | 38.53% |
500+ | 3,78 € | 41.47% |
1000+ | 3,69 € | 42.94% |
2500+ | 3,56 € | 44.85% |
5000+ | 3,47 € | 46.32% |
10000+ | 3,37 € | 47.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 015/021 X 25 - 027 X 3 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 27 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 21 mm |
D1 | 27 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |