Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 27 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 21 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441463
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,13 €/ Unitéhors TVA

6,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,13 €

-

10+

4,35 €

15.19%

25+

3,88 €

24.44%

50+

3,56 €

30.56%

100+

3,33 €

35.19%

250+

3,16 €

38.33%

500+

3,02 €

41.11%

1000+

2,93 €

42.96%

2500+

2,85 €

44.44%

5000+

2,78 €

45.74%

10000+

2,69 €

47.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 015/021 X 16 - 027 X 3
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
27 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
15 mm
D
21 mm
D1
27 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit