Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 27 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12441455
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,42 €/ Unitéhors TVA

4,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,42 €

-

10+

2,90 €

15.28%

25+

2,59 €

24.17%

50+

2,38 €

30.56%

100+

2,21 €

35.28%

250+

2,12 €

38.06%

500+

2,00 €

41.67%

1000+

1,95 €

43.06%

2500+

1,90 €

44.44%

5000+

1,85 €

45.83%

10000+

1,79 €

47.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 015/020 X 10 - 027 X 2
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
27 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
15 mm
D
20 mm
D1
27 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit