Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 25 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441460
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

6,25 €/ Unitéhors TVA

7,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,25 €

-

10+

5,27 €

15.65%

25+

4,70 €

24.77%

50+

4,32 €

30.85%

100+

4,04 €

35.41%

250+

3,85 €

38.45%

500+

3,66 €

41.49%

1000+

3,54 €

43.31%

2500+

3,45 €

44.83%

5000+

3,35 €

46.35%

10000+

3,26 €

47.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 015/020 X 30 - 025 X 3
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
25 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
15 mm
D
20 mm
D1
25 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit