5,04 €/ Unitéhors TVA
6,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,04 € | - |
10+ | 4,26 € | 15.47% |
25+ | 3,80 € | 24.53% |
50+ | 3,50 € | 30.57% |
100+ | 3,26 € | 35.28% |
250+ | 3,09 € | 38.68% |
500+ | 2,95 € | 41.51% |
1000+ | 2,88 € | 42.83% |
2500+ | 2,78 € | 44.72% |
5000+ | 2,71 € | 46.23% |
10000+ | 2,64 € | 47.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 015/020 X 20 - 025 X 3 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 25 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 20 mm |
D1 | 25 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |