Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 25 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:12441456
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,18 €/ Unitéhors TVA

5,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,18 €

-

10+

3,54 €

15.23%

25+

3,16 €

24.32%

50+

2,90 €

30.68%

100+

2,71 €

35.23%

250+

2,57 €

38.64%

500+

2,45 €

41.36%

1000+

2,38 €

43.18%

2500+

2,33 €

44.32%

5000+

2,26 €

45.91%

10000+

2,19 €

47.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 015/020 X 15 - 025 X 3
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
25 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
15 mm
D
20 mm
D1
25 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit