Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 23 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 19 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441454
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,66 €/ Unitéhors TVA

5,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,66 €

-

10+

3,94 €

15.31%

25+

3,50 €

24.90%

50+

3,21 €

31.02%

100+

2,99 €

35.71%

250+

2,85 €

38.78%

500+

2,71 €

41.84%

1000+

2,64 €

43.27%

2500+

2,57 €

44.90%

5000+

2,50 €

46.33%

10000+

2,42 €

47.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 015/019 X 25 - 023 X 2
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
15 mm
D
19 mm
D1
23 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit