3,94 €/ Unitéhors TVA
4,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,94 € | - |
10+ | 3,33 € | 15.66% |
25+ | 2,97 € | 24.58% |
50+ | 2,74 € | 30.60% |
100+ | 2,55 € | 35.42% |
250+ | 2,42 € | 38.55% |
500+ | 2,31 € | 41.45% |
1000+ | 2,23 € | 43.37% |
2500+ | 2,19 € | 44.58% |
5000+ | 2,12 € | 46.27% |
10000+ | 2,07 € | 47.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 015/019 X 20 - 023 X 2 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 19 mm |
D1 | 23 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |