3,52 €/ Unitéhors TVA
4,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,52 € | - |
10+ | 2,97 € | 15.41% |
25+ | 2,64 € | 24.86% |
50+ | 2,42 € | 31.08% |
100+ | 2,26 € | 35.68% |
250+ | 2,17 € | 38.38% |
500+ | 2,04 € | 41.89% |
1000+ | 2,00 € | 43.24% |
2500+ | 1,95 € | 44.59% |
5000+ | 1,88 € | 46.49% |
10000+ | 1,83 € | 47.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 015/019 X 16 - 023 X 2 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 19 mm |
D1 | 23 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |