Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12441449
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

6,63 €/ Unitéhors TVA

8,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,63 €

-

10+

5,61 €

15.47%

25+

4,99 €

24.79%

50+

4,59 €

30.80%

100+

4,28 €

35.53%

250+

4,09 €

38.40%

500+

3,88 €

41.55%

1000+

3,78 €

42.98%

2500+

3,66 €

44.84%

5000+

3,56 €

46.28%

10000+

3,47 €

47.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 014/020 X 28 - 026 X 3
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
28 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
D1
26 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit