Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:12441447
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,84 €/ Unitéhors TVA

7,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,84 €

-

10+

4,94 €

15.45%

25+

4,40 €

24.72%

50+

4,04 €

30.89%

100+

3,78 €

35.28%

250+

3,59 €

38.54%

500+

3,42 €

41.46%

1000+

3,33 €

43.09%

2500+

3,23 €

44.72%

5000+

3,14 €

46.34%

10000+

3,07 €

47.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 014/020 X 22 - 026 X 3
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
D1
26 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit