Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 14 mm WD

  • ERIKS:12441441
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,61 €/ Unitéhors TVA

5,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,61 €

-

10+

3,90 €

15.46%

25+

3,50 €

24.12%

50+

3,21 €

30.31%

100+

2,99 €

35.05%

250+

2,85 €

38.14%

500+

2,71 €

41.24%

1000+

2,64 €

42.68%

2500+

2,57 €

44.33%

5000+

2,50 €

45.77%

10000+

2,42 €

47.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 014/020 X 14 - 026 X 3
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
14 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
D1
26 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit