Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12441439
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,83 €/ Unitéhors TVA

4,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,83 €

-

10+

3,23 €

15.63%

25+

2,90 €

24.32%

50+

2,66 €

30.52%

100+

2,47 €

35.48%

250+

2,36 €

38.46%

500+

2,23 €

41.69%

1000+

2,19 €

42.93%

2500+

2,12 €

44.67%

5000+

2,07 €

45.91%

10000+

2,00 €

47.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 014/020 X 10 - 026 X 3
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
D1
26 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit