6,82 €/ Unitéhors TVA
8,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,82 € | - |
10+ | 5,78 € | 15.32% |
25+ | 5,13 € | 24.79% |
50+ | 4,70 € | 31.06% |
100+ | 4,40 € | 35.52% |
250+ | 4,18 € | 38.72% |
500+ | 3,99 € | 41.50% |
1000+ | 3,88 € | 43.18% |
2500+ | 3,78 € | 44.57% |
5000+ | 3,66 € | 46.38% |
10000+ | 3,56 € | 47.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 014/020 X 30 - 025 X 3 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 25 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
D1 | 25 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |