Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 25 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441448
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

6,16 €/ Unitéhors TVA

7,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,16 €

-

10+

5,21 €

15.43%

25+

4,66 €

24.38%

50+

4,28 €

30.56%

100+

3,99 €

35.19%

250+

3,80 €

38.27%

500+

3,61 €

41.36%

1000+

3,52 €

42.90%

2500+

3,42 €

44.44%

5000+

3,33 €

45.99%

10000+

3,23 €

47.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 014/020 X 25 - 025 X 3
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
25 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
D1
25 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit