Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 25 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:12441446
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,75 €/ Unitéhors TVA

6,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,75 €

-

10+

4,87 €

15.21%

25+

4,32 €

24.79%

50+

3,97 €

30.91%

100+

3,71 €

35.54%

250+

3,54 €

38.35%

500+

3,35 €

41.65%

1000+

3,28 €

42.98%

2500+

3,18 €

44.63%

5000+

3,09 €

46.28%

10000+

2,99 €

47.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 014/020 X 22 - 025 X 3
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
25 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
D1
25 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit