4,66 €/ Unitéhors TVA
5,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,66 € | - |
10+ | 3,94 € | 15.31% |
25+ | 3,50 € | 24.90% |
50+ | 3,21 € | 31.02% |
100+ | 2,99 € | 35.71% |
250+ | 2,85 € | 38.78% |
500+ | 2,71 € | 41.84% |
1000+ | 2,64 € | 43.27% |
2500+ | 2,57 € | 44.90% |
5000+ | 2,50 € | 46.33% |
10000+ | 2,42 € | 47.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 014/020 X 15 - 025 X 3 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 25 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
D1 | 25 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |