3,99 €/ Unitéhors TVA
4,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,99 € | - |
10+ | 3,37 € | 15.48% |
25+ | 3,02 € | 24.29% |
50+ | 2,78 € | 30.24% |
100+ | 2,59 € | 35.00% |
250+ | 2,47 € | 38.10% |
500+ | 2,33 € | 41.67% |
1000+ | 2,28 € | 42.86% |
2500+ | 2,21 € | 44.52% |
5000+ | 2,17 € | 45.71% |
10000+ | 2,09 € | 47.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 014/018 X 22 - 022 X 2 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 14 mm |
D | 18 mm |
D1 | 22 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |