Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 18 mm Ø ext., 18 mm WD

  • ERIKS:12441437
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,59 €/ Unitéhors TVA

4,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,59 €

-

10+

3,04 €

15.34%

25+

2,71 €

24.60%

50+

2,47 €

31.22%

100+

2,31 €

35.71%

250+

2,21 €

38.36%

500+

2,09 €

41.80%

1000+

2,04 €

43.12%

2500+

2,00 €

44.44%

5000+

1,93 €

46.30%

10000+

1,88 €

47.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 014/018 X 18 - 022 X 2
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
18 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
18 mm
D1
22 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit