Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 18 mm Ø ext., 14 mm WD

  • ERIKS:12441436
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,07 €/ Unitéhors TVA

3,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,07 €

-

10+

2,59 €

15.48%

25+

2,31 €

24.77%

50+

2,12 €

30.96%

100+

1,98 €

35.60%

250+

1,88 €

38.70%

500+

1,79 €

41.80%

1000+

1,74 €

43.34%

2500+

1,69 €

44.89%

5000+

1,64 €

46.44%

10000+

1,60 €

47.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 014/018 X 14 - 022 X 2
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
14 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
18 mm
D1
22 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit