5,80 €/ Unitéhors TVA
7,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,80 € | - |
10+ | 4,92 € | 15.08% |
25+ | 4,37 € | 24.59% |
50+ | 4,02 € | 30.66% |
100+ | 3,75 € | 35.25% |
250+ | 3,56 € | 38.52% |
500+ | 3,40 € | 41.31% |
1000+ | 3,31 € | 42.95% |
2500+ | 3,21 € | 44.59% |
5000+ | 3,14 € | 45.90% |
10000+ | 3,04 € | 47.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 012/018 X 25 - 024 X 3 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 12 mm |
D | 18 mm |
D1 | 24 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |