3,88 €/ Unitéhors TVA
4,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,88 € | - |
10+ | 3,28 € | 15.44% |
25+ | 2,93 € | 24.51% |
50+ | 2,69 € | 30.64% |
100+ | 2,50 € | 35.54% |
250+ | 2,38 € | 38.73% |
500+ | 2,26 € | 41.67% |
1000+ | 2,21 € | 42.89% |
2500+ | 2,14 € | 44.85% |
5000+ | 2,09 € | 46.08% |
10000+ | 2,02 € | 47.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 012/018 X 12 - 024 X 3 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 12 mm |
D | 18 mm |
D1 | 24 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |