Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441429
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,04 €/ Unitéhors TVA

6,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,04 €

-

10+

4,26 €

15.47%

25+

3,80 €

24.53%

50+

3,50 €

30.57%

100+

3,26 €

35.28%

250+

3,09 €

38.68%

500+

2,95 €

41.51%

1000+

2,88 €

42.83%

2500+

2,78 €

44.72%

5000+

2,71 €

46.23%

10000+

2,64 €

47.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 012/017 X 25 - 022 X 3
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
12 mm
D
17 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit