4,30 €/ Unitéhors TVA
5,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,30 € | - |
10+ | 3,64 € | 15.45% |
25+ | 3,26 € | 24.28% |
50+ | 2,99 € | 30.46% |
100+ | 2,78 € | 35.32% |
250+ | 2,66 € | 38.19% |
500+ | 2,52 € | 41.50% |
1000+ | 2,45 € | 43.05% |
2500+ | 2,38 € | 44.81% |
5000+ | 2,33 € | 45.92% |
10000+ | 2,26 € | 47.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 012/017 X 20 - 022 X 3 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 12 mm |
D | 17 mm |
D1 | 22 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |