Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12441423
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,28 €/ Unitéhors TVA

3,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,28 €

-

10+

2,78 €

15.07%

25+

2,47 €

24.64%

50+

2,28 €

30.43%

100+

2,12 €

35.36%

250+

2,02 €

38.26%

500+

1,93 €

41.16%

1000+

1,88 €

42.61%

2500+

1,83 €

44.06%

5000+

1,79 €

45.51%

10000+

1,71 €

47.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 012/017 X 12 - 022 X 3
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
12 mm
D
17 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit