Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 2.5 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12441426
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,26 €/ Unitéhors TVA

5,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,26 €

-

10+

3,59 €

15.62%

25+

3,21 €

24.55%

50+

2,95 €

30.80%

100+

2,76 €

35.27%

250+

2,61 €

38.62%

500+

2,50 €

41.29%

1000+

2,42 €

43.08%

2500+

2,36 €

44.64%

5000+

2,28 €

46.43%

10000+

2,23 €

47.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 012/017 X 20 - 022 X 2.5
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
12 mm
D
17 mm
D1
22 mm
B
2.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit