Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 16 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:12441419
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

2,88 €/ Unitéhors TVA

3,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,88 €

-

10+

2,42 €

15.84%

25+

2,17 €

24.75%

50+

2,00 €

30.69%

100+

1,85 €

35.64%

250+

1,76 €

38.94%

500+

1,69 €

41.25%

1000+

1,64 €

42.90%

2500+

1,60 €

44.55%

5000+

1,55 €

46.20%

10000+

1,50 €

47.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 012/016 X 15 - 018 X 2
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
12 mm
D
16 mm
D1
18 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit