Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 15 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12441418
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

2,76 €/ Unitéhors TVA

3,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,76 €

-

10+

2,33 €

15.52%

25+

2,09 €

24.14%

50+

1,93 €

30.00%

100+

1,79 €

35.17%

250+

1,71 €

37.93%

500+

1,62 €

41.38%

1000+

1,57 €

43.10%

2500+

1,52 €

44.83%

5000+

1,50 €

45.52%

10000+

1,45 €

47.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 012/015 X 20 - 018 X 1.5
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
12 mm
D
15 mm
D1
18 mm
B
1.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit