2,55 €/ Unitéhors TVA
3,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,55 € | - |
10+ | 2,17 € | 14.93% |
25+ | 1,93 € | 24.25% |
50+ | 1,76 € | 30.97% |
100+ | 1,64 € | 35.45% |
250+ | 1,57 € | 38.43% |
500+ | 1,50 € | 41.04% |
1000+ | 1,45 € | 42.91% |
2500+ | 1,41 € | 44.78% |
5000+ | 1,38 € | 45.90% |
10000+ | 1,33 € | 47.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 012/015 X 16 - 018 X 1.5 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 12 mm |
D | 15 mm |
D1 | 18 mm |
B | 1.5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |