Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 15 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12441416
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

2,23 €/ Unitéhors TVA

2,70 €TVA incluse

89 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,23 €

-

10+

1,90 €

14.89%

25+

1,69 €

24.26%

50+

1,55 €

30.64%

100+

1,45 €

34.89%

250+

1,38 €

38.30%

500+

1,31 €

41.28%

1000+

1,28 €

42.55%

2500+

1,24 €

44.68%

5000+

1,22 €

45.53%

10000+

1,17 €

47.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 012/015 X 12 - 018 X 1,5
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
12 mm
D
15 mm
D1
18 mm
B
1.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit