Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 15 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12441415
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

1,95 €/ Unitéhors TVA

2,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,95 €

-

10+

1,64 €

15.61%

25+

1,47 €

24.39%

50+

1,36 €

30.24%

100+

1,26 €

35.12%

250+

1,19 €

39.02%

500+

1,14 €

41.46%

1000+

1,12 €

42.44%

2500+

1,07 €

44.88%

5000+

1,05 €

46.34%

10000+

1,03 €

47.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 012/015 X 10 - 018 X 1.5
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
12 mm
D
15 mm
D1
18 mm
B
1.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit