Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 100 mm Ø arbre, 130 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 120 mm Ø ext., 80 mm WD

  • ERIKS:12441617
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

235,96 €/ Unitéhors TVA

285,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

235,96 €

-

10+

199,67 €

15.38%

25+

177,89 €

24.61%

50+

163,35 €

30.77%

100+

152,48 €

35.38%

250+

145,21 €

38.46%

500+

137,94 €

41.54%

1000+

134,31 €

43.08%

2500+

130,70 €

44.61%

5000+

127,06 €

46.15%

10000+

123,43 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 100/120 X 80 - 130 X 8
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
80 mm
Diamètre du bride
130 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
100 mm
D
120 mm
D1
130 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit