4,70 €/ Unitéhors TVA
5,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,70 € | - |
10+ | 3,99 € | 15.15% |
25+ | 3,54 € | 24.65% |
50+ | 3,26 € | 30.71% |
100+ | 3,04 € | 35.35% |
250+ | 2,90 € | 38.38% |
500+ | 2,76 € | 41.41% |
1000+ | 2,69 € | 42.83% |
2500+ | 2,61 € | 44.44% |
5000+ | 2,55 € | 45.86% |
10000+ | 2,47 € | 47.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 010/016 X 20 - 022 X 3 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
D1 | 22 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |