2,95 €/ Unitéhors TVA
3,57 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,95 € | - |
10+ | 2,50 € | 15.16% |
25+ | 2,23 € | 24.19% |
50+ | 2,04 € | 30.65% |
100+ | 1,90 € | 35.48% |
250+ | 1,81 € | 38.71% |
500+ | 1,74 € | 40.97% |
1000+ | 1,69 € | 42.58% |
2500+ | 1,64 € | 44.19% |
5000+ | 1,60 € | 45.81% |
10000+ | 1,55 € | 47.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 010/016 X 08 - 022 X 3 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
D1 | 22 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |