2,85 €/ Unitéhors TVA
3,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,85 € | - |
10+ | 2,40 € | 15.67% |
25+ | 2,14 € | 25.00% |
50+ | 1,98 € | 30.67% |
100+ | 1,83 € | 35.67% |
250+ | 1,76 € | 38.33% |
500+ | 1,66 € | 41.67% |
1000+ | 1,62 € | 43.33% |
2500+ | 1,57 € | 45.00% |
5000+ | 1,52 € | 46.67% |
10000+ | 1,50 € | 47.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 010/015 X 10 - 020 X 3 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 15 mm |
D1 | 20 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |