Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 2.5 mm Ép. bride, 15 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441407
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,47 €/ Unitéhors TVA

4,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,47 €

-

10+

2,93 €

15.62%

25+

2,61 €

24.66%

50+

2,40 €

30.68%

100+

2,23 €

35.62%

250+

2,14 €

38.36%

500+

2,02 €

41.64%

1000+

1,98 €

43.01%

2500+

1,93 €

44.38%

5000+

1,85 €

46.58%

10000+

1,81 €

47.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 010/015 X 16 - 020 X 2.5
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
10 mm
D
15 mm
D1
20 mm
B
2.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit