3,21 €/ Unitéhors TVA
3,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,21 € | - |
10+ | 2,71 € | 15.68% |
25+ | 2,40 € | 25.15% |
50+ | 2,21 € | 31.07% |
100+ | 2,07 € | 35.50% |
250+ | 1,98 € | 38.46% |
500+ | 1,88 € | 41.42% |
1000+ | 1,83 € | 42.90% |
2500+ | 1,79 € | 44.38% |
5000+ | 1,71 € | 46.75% |
10000+ | 1,66 € | 48.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 010/014 X 20 - 018 X 2 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 14 mm |
D1 | 18 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |